詳細表示

このページのURL:

品番 : EA472CB-11

品名 : φ55mm ロータンクゴムフロート

仕様

メーカー LIXIL 型番 TF-10R-S
フロート径 φ55mm 材質 NR
取替用フロートゴム玉(小)
追加説明
カタログ価格

1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 23:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1090ページ
バリエーション一覧
EA472CB-11 φ55mm ロータンクゴムフロート
EA472CB-12 φ65mm ロータンクゴムフロート
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • 確認方法
  • 取付できない便器・タンク
  • 対応表

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top