品番 : EA472CB-12
品名 : φ65mm ロータンクゴムフロート
仕様
| メーカー | LIXIL | 型番 | TF-10R-L |
|---|---|---|---|
| フロート径 | φ65mm | 材質 | NR |
| 取替用フロートゴム玉(大) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/24 08:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1090ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA472CB-11 φ55mm ロータンクゴムフロート |
| EA472CB-12 φ65mm ロータンクゴムフロート |
