詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475AJ-520B

品名 : 201x4.7mm 結束バンド(再結束/100本)

仕様

メーカー ヘラマンタイトン 型番 ORF200-S
商品名 アウトレバーリピートタイ 結束径 φ5~50mm
全長 201mm 4.7mm
厚み 1.0mm 使用温度範囲 -40~85℃
ループ引張強度 135N (13.77kgf) 材質 ナイロン66
乳白 入数 100本
・取り外ししやすさを重視した結束バンド
取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。
・片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ
取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。
レバーは丸みを持たせた押しやすいデザイン
細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適
屋内用
RoHS指令適合品
追加説明
カタログ価格

2,140 (税抜)/ 2,354 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/30 10:45現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1116ページ
バリエーション一覧
EA475AJ-515B 150x4.7mm 結束バンド(再結束/100本)
EA475AJ-520 7.4x202mm 結束バンド(再結束/100本)
EA475AJ-520B 201x4.7mm 結束バンド(再結束/100本)
EA475AJ-530 7.4x301mm 結束バンド(再結束/100本)
EA475AJ-530B 301x4.7mm 結束バンド(再結束/100本)
EA475AJ-536B 361x4.7mm 結束バンド(再結束/100本)
ウェブカタログ画像
100本入り
  • 100本入り
  • ※本商品は乳白色です。
  • 単位(mm)

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top