品番 : EA475AJ-530B
品名 : 301x4.7mm 結束バンド(再結束/100本)
仕様
| メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | ORF300-S |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アウトレバーリピートタイ | 結束径 | φ20~82mm |
| 全長 | 301mm | 幅 | 4.7mm |
| 厚み | 1.5mm | 材質 | ナイロン66 |
| 使用温度範囲 | -40~85℃ | ループ引張強度 | 135N (13.77kgf) |
| 色 | 乳白 | 入数 | 100本 |
| ・取り外ししやすさを重視した結束バンド 取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要でより安全に作業ができます。 |
|||
| ・片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ 取り外し用のレバーがヘッドの外側についているため、片手で簡単にリリースすることができ、作業性が向上します。 |
|||
| レバーは丸みを持たせた押しやすいデザイン | |||
| 細幅タイプは、バンド部が細幅なため、各種固定具と併用することができます、配線の組み付け作業時の仮止め結束などに最適 | |||
| 屋内用 | |||
| RoHS指令適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,740 円(税抜)/ 4,114 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/17 20:35現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1116ページ | ||||
