詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475AJ-910

品名 : 100x2.5mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本

仕様

メーカー ヘラマンタイトン 型番 GL100
商品名 ガルバロック 結束径 φ1.0~22.0mm
全長 100mm 2.5mm
厚み 1.1mm ループ引張強度 80N(8.16kgf)
使用温度範囲 -40~+105℃ 材質 11ナイロン
入数 100本
太陽光発電パネル施工用結束バンドのパイオニア商品として、圧倒的な販売実績を誇る結束バンド
太陽光パネルの架台と配線の共締めに使用できます
耐塩害性もある為、沿岸部や除雪地帯での施工もできます。
耐候・耐熱・耐薬品
国土交通省 新技術情報提供システム:NETIS登録品
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

1,700 (税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/21 07:13現在)

商品入数 100 販売単位 PK
カタログページ 1116ページ
バリエーション一覧
EA475AJ-910 100x2.5mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本
EA475AJ-915 153x3.5mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本
EA475AJ-920 202x4.7mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本
EA475AJ-925 252x4.8mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本
EA475AJ-930 301x4.8mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本
EA475AJ-938 383x4.8mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本
ウェブカタログ画像
入数:100本
  • 入数:100本
  • 太陽光パネルの架台と配線の共締めに
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top