品番 : EA475AJ-920
品名 : 202x4.7mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本
仕様
| メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | GL200 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ガルバロック | 結束径 | φ1.5~50.0mm |
| 全長 | 202mm | 幅 | 4.7mm |
| 厚み | 1.3mm | ループ引張強度 | 200N(20.39kgf) |
| 使用温度範囲 | -40~+105℃ | 材質 | 11ナイロン |
| 色 | 黒 | 入数 | 100本 |
| 太陽光発電パネル施工用結束バンドのパイオニア商品として、圧倒的な販売実績を誇る結束バンド | |||
| 太陽光パネルの架台と配線の共締めに使用できます | |||
| 耐塩害性もある為、沿岸部や除雪地帯での施工もできます。 | |||
| 耐候・耐熱・耐薬品 | |||
| 国土交通省 新技術情報提供システム:NETIS登録品 | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/16 04:49現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1116ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:100本
