品番 : EA475AT-300
品名 : 315x 5.7mm 結束バンド(耐候性/100本)
仕様
メーカー | パンドウイット(PANDUIT) | 型番 | PLT300B |
---|---|---|---|
商品名 | スーパーグリップ | 材質 | 耐候性ナイロン66 |
色 | 黒(耐侯性) | 使用温度範囲 | -59℃~85℃ |
全長 | 315mm | 幅 | 5.7mm |
厚み | 1.3mm | 最大径 | 81mm |
総重量 | 約240g | ループ引張強度 | 31.7kg(311N) |
結束バンドガンはEA475PA~PCをご使用下さい。 | |||
入数は100本入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/04/30 00:04現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1174ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA475PC-1A : 2.3- 5.7mm 結束バンドガン(締付強度設定付) |