詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475AV-20

品名 : 203x4.6mm 結束バンド(鉄系成分入/100本)

金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です

仕様

全長 203mm 4.6mm
厚み 1.5mm 最大径 52mm
ループ引張強度 15kgf 使用温度範囲 -40~85℃
材質 ナイロン66 入数 100本
食品・医療品工場内における異物混入防止に最適です。
追加説明
カタログ価格

2,880 (税抜)/ 3,168 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 81

(2025/10/08 17:19現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1158ページ
バリエーション一覧
EA475AV-15 150x3.6mm 結束バンド(金属成分入/100本)
EA475AV-20 203x4.6mm 結束バンド(鉄系成分入/100本)
EA475AV-25 250x4.8mm 結束バンド(金属成分入/100本)
EA475AV-28 280x4.8mm 結束バンド(金属成分入/100本)
EA475AV-38A 380x7.6mm 結束バンド(金属成分入/100本)
EA475AV-38 385x4.8mm 結束バンド(金属成分入/100本)
EA475AV-40 400x4.6mm 結束バンド(金属成分入/100本)
ウェブカタログ画像
※100本入り
  • ※100本入り
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top