品番 : EA475AV-40
品名 : 400x4.6mm 結束バンド(金属成分入/100本)
金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
仕様
| 全長 | 400mm | 幅 | 4.6mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.5mm | 最大径 | 116mm |
| ループ引張強度 | 15kgf | 使用温度範囲 | -40~85℃ |
| 材質 | ナイロン66 | 入数 | 100本 |
| 食品・医療品工場内における異物混入防止に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,040 円(税抜)/ 6,644 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 56 (2026/04/14 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1115ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※100本入り
