品番 : EA475AX-220
品名 : 188x 4.8mm 結束バンド(仮止めタイプ/100本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パンドウイット(PANDUIT) | 型番 | PRT2S-C |
---|---|---|---|
材質 | ナイロン66 | ||
仮止めタイプ(再利用可能) | |||
配線を増やす場合の仮止め用に | |||
使用温度範囲 | -60~85℃ | 全長 | 188mm |
幅 | 4.8mm | 厚み | 1.3mm |
最大径 | 48mm | 入数 | 100本 |
ループ引張強度 | 22.7kgf |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,460 円(税抜)/ 3,806 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/09 01:40現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | PK |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA475AX-210 122x 4.8mm 結束バンド(仮止めタイプ/100本) |
EA475AX-215 160x 4.8mm 結束バンド(仮止めタイプ/100本) |
EA475AX-220 188x 4.8mm 結束バンド(仮止めタイプ/100本) |
EA475AX-230 292x 4.8mm 結束バンド(仮止めタイプ/100本) |