詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475ER-200

品名 : 200mm 結束バンド(再結束タイプ/100本)

仕様

全長 200mm 幅 4.5mm
厚み 1.2mm 最大径 50mm
ループ引張強度 22kgf 使用温度範囲 -10~85℃
材質 ナイロン66 入数 100本
何度でも繰り返して使用できます。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 93

(2026/10/01 02:25現在)

商品入数 100 販売単位 袋
カタログページ 1115ページ
バリエーション一覧
EA475ER-125 125mm 結束バンド(再結束タイプ/100本)
EA475ER-150 150mm 結束バンド(再結束タイプ/100本)
EA475ER-200 200mm 結束バンド(再結束タイプ/100本)
EA475ER-250 250mm 結束バンド(再結束タイプ/100本)
EA475ER-300 300mm 結束バンド(再結束タイプ/100本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:mm

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top