品番 : EA475ER-250
品名 : 250mm 結束バンド(再結束タイプ/100本)
仕様
| 全長 | 250mm | 幅 | 4.5mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.2mm | 最大径 | 65mm |
| ループ引張強度 | 22kgf | 使用温度範囲 | -10~85℃ |
| 材質 | ナイロン66 | 入数 | 100本 |
| 何度でも繰り返して使用できます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 93 (2026/06/17 11:36現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1115ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475ER-125 125mm 結束バンド(再結束タイプ/100本) |
| EA475ER-150 150mm 結束バンド(再結束タイプ/100本) |
| EA475ER-200 200mm 結束バンド(再結束タイプ/100本) |
| EA475ER-250 250mm 結束バンド(再結束タイプ/100本) |
| EA475ER-300 300mm 結束バンド(再結束タイプ/100本) |
