品番 : EA475AY-11
品名 : 15x10x 7mm 結束バンド用ベース(100個)
仕様
| サイズ | 15×10×7mm | 穴径 | 3.5mm |
|---|---|---|---|
| 適応バンド幅 | 5.1mm以下 | 材質 | ナイロン |
| 入数 | 100個 | ||
| 結束したバンドの床面・壁面への固定に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/09/18 05:09現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1117ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475AY-10 19.6x9.5x5mm 結束バンド用ベース(100個) |
| EA475AY-11 15x10x 7mm 結束バンド用ベース(100個) |
| EA475AY-12 23x16x9.8mm 結束バンド用ベース(100個) |
| EA475AY-13 23x16x9.8mm 結束バンド用ベース(100個) |

※100個入り