詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475AY-13

品名 : 23x16x9.8mm 結束バンド用ベース(100個)

仕様

サイズ 23×16×9.8mm 穴径 5.0mm
適応バンド幅 9.0mm以下 材質 ナイロン
入数 100個
結束したバンドの床面・壁面への固定に
追加説明
カタログ価格

1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/10/08 23:04現在)

商品入数 100 販売単位 袋
カタログページ 1117ページ
バリエーション一覧
EA475AY-10 19.6x9.5x5mm 結束バンド用ベース(100個)
EA475AY-11 15x10x 7mm 結束バンド用ベース(100個)
EA475AY-12 23x16x9.8mm 結束バンド用ベース(100個)
EA475AY-13 23x16x9.8mm 結束バンド用ベース(100個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※100個入り
  • ※画像は代表画像です\n※100個入り
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top