品番 : EA475AY-122
品名 : 1219x9.0mm 結束バンド (10本)
カタログ訂正
25/02/26 ●最大径:(誤)372mm→(正)342mm(No.56 1254)
仕様
全長 | 1219mm | 幅 | 9.0mm |
---|---|---|---|
厚み | 2.0mm | 最大径 | 342mm |
最小径 | 12mm | ループ引張強度 | 80kgf |
使用温度範囲 | -40~85℃ | 材質 | ナイロン66 |
入数 | 10本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 17:57現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1158ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA475AY-81 812x 9.0mm 結束バンド (10本) |
EA475AY-94 940x 9.0mm 結束バンド (10本) |
EA475AY-122 1219x9.0mm 結束バンド (10本) |