詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475AY-94

品名 : 940x 9.0mm 結束バンド (10本)

カタログ訂正

25/02/26 ●最大径:(誤)284mm→(正)261mm(No.56 1254)

仕様

全長 940mm 9.0mm
厚み 2.0mm 最大径 261mm
最小径 12mm ループ引張強度 80kgf
使用温度範囲 -40~85℃ 材質 ナイロン66
入数 10本
追加説明
カタログ価格

805 (税抜)/ 886 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 57

(2025/10/08 12:44現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1158ページ
バリエーション一覧
EA475AY-81 812x 9.0mm 結束バンド (10本)
EA475AY-94 940x 9.0mm 結束バンド (10本)
EA475AY-122 1219x9.0mm 結束バンド (10本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top