詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475AZ-30

品名 : 301x5.0mm 結束バンド(耐熱・耐候性/100本)

仕様

メーカー ヘラマンタイトン 型番 Z80I-HSW
商品名 Zタイ 結束径 φ1.5~80mm
全長 301mm 5.0mm
厚み 1.3mm ループ引張強度 355N(36.22kgf)
使用温度範囲 -40~+110℃ 材質 66ナイロン
入数 100本
優れた耐振動性と耐衝撃性・機械的強度を持ち合わせたプラスチック一体成形品
ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性に優れています
モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です
耐熱・耐候
高温・屋外外環境下
ロイドレジスター(LR)船級規格
RoHS適合
追加説明
カタログ価格

4,680 (税抜)/ 5,148 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/06/17 13:06現在)

商品入数 100 販売単位 PK
カタログページ 1116ページ
バリエーション一覧
EA475AZ-10 101x2.7mm 結束バンド(耐熱・耐候性/100本)
EA475AZ-15 151x3.7mm 結束バンド(耐熱・耐候性/100本)
EA475AZ-20 200x5.0mm 結束バンド(耐熱・耐候性/100本)
EA475AZ-30 301x5.0mm 結束バンド(耐熱・耐候性/100本)
EA475AZ-40 400x5.2mm 結束バンド(耐熱・耐候性/100本)
EA475AZ-41 402x7.8mm 結束バンド(耐熱・耐候性/100本)
ウェブカタログ画像
※100本入
  • ※100本入
  • 優れた耐振動性と耐衝撃性を実現した、プラスチック一体成形品
  • 単位(mm)

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top