品番 : EA475AZ-41
品名 : 402x7.8mm 結束バンド(耐熱・耐候性/100本)
仕様
| メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | Z130R-HSW |
|---|---|---|---|
| 商品名 | Zタイ | 結束径 | φ3~105mm |
| 全長 | 402mm | 幅 | 7.8mm |
| 厚み | 1.6mm | ループ引張強度 | 580N(59.18kgf) |
| 使用温度範囲 | -40~+110℃ | 材質 | 66ナイロン |
| 色 | 黒 | 入数 | 100本 |
| 優れた耐振動性と耐衝撃性・機械的強度を持ち合わせたプラスチック一体成形品 | |||
| ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性に優れています | |||
| モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です | |||
| 耐熱・耐候 | |||
| 高温・屋外外環境下 | |||
| ロイドレジスター(LR)船級規格 | |||
| RoHS適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,860 円(税抜)/ 10,846 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/17 13:35現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1116ページ | ||||
