詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475BD-200

品名 : 202x 4.6mm 結束バンド(耐熱性/100本)

仕様

メーカー ヘラマンタイトン 型番 T50R-HR
商品名 MSタイ(46ナイロン) 結束径 φ1.5~50mm
全長 202mm 4.6mm
厚み 1.2mm ループ引張強度 225N(22.9kgf)
使用温度範囲 -40℃~130℃ 材質 46ナイロン
カラー ベージュ 入数 100本
66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れた46ナイロン製。
130℃までの高温環境下で使用可能
UL難燃グレード UL94V-2
RoHS対応品
※常時使用温度範囲内において樹脂中の耐熱剤の状態により色調が変化します
追加説明
カタログ価格

2,950 (税抜)/ 3,245 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/14 12:34現在)

商品入数 100 販売単位 pk
バリエーション一覧
EA475BD-80 80x 2.2mm 結束バンド(耐熱性/1000本)
EA475BD-100 100x 2.5mm 結束バンド(耐熱性/1000本)
EA475BD-150 152x 3.5mm 結束バンド(耐熱性/100本)
EA475BD-200 202x 4.6mm 結束バンド(耐熱性/100本)
EA475BD-300 301x 4.8mm 結束バンド(耐熱性/100本)
EA475BD-380 380x 7.6mm 結束バンド(耐熱性/50本)
ウェブカタログ画像
100本入り
※画像は代表画像です。
  • 100本入り\n※画像は代表画像です。
  • L:202mm   A:4.6mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top