品番 : EA475BD-80
品名 : 80x 2.2mm 結束バンド(耐熱性/1000本)
仕様
| メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | T18S-HR |
|---|---|---|---|
| 商品名 | MSタイ(46ナイロン) | 結束径 | φ1.0~16mm |
| 全長 | 80mm | 幅 | 2.2mm |
| 厚み | 1mm | ループ引張強度 | 80N(8.1kgf) |
| 使用温度範囲 | -40℃~130℃ | 材質 | 46ナイロン |
| カラー | ベージュ | 入数 | 1000本 |
| 66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れた46ナイロン製 | |||
| 130℃までの高温環境下で使用可能 | |||
| UL難燃グレード UL94V-2 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※常時使用温度範囲内において樹脂中の耐熱剤の状態により色調が変化します | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,060 円(税抜)/ 7,766 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/14 12:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1000 | 販売単位 | pk | ||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です。