詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475EM-110

品名 : 110 mm 結束バンド(固定穴付/100本)

仕様

全長 110mm 2.5mm
厚み 1.1mm 固定穴内径 3.2mm
最大径 23mm 最小径 3mm
ループ引張強度 8kgf 使用温度範囲 -40~85℃
材質 ナイロン66
入数 100本
パネルに確実に取り付けできるビス固定タイプです。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

720 (税抜)/ 792 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/09/13 02:27現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1115ページ
バリエーション一覧
EA475EM-110 110 mm 結束バンド(固定穴付/100本)
EA475EM-170 171.5mm 結束バンド(固定穴付/100本)
EA475EM-220 219mm 結束バンド(固定穴付/100本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:mm

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top