品番 : EA475EM-220
品名 : 219mm 結束バンド(固定穴付/100本)
仕様
| 全長 | 219mm | 幅 | 4.2mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.3mm | 固定穴内径 | 5.0mm |
| 最大径 | 47mm | 最小径 | 4mm |
| ループ引張強度 | 22kgf | 使用温度範囲 | -40~85℃ |
| 材質 | ナイロン66 | 色 | 白 |
| 入数 | 100本 | ||
| パネルに確実に取り付けできるビス固定タイプです。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 73 (2026/07/31 00:05現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1115ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475EM-110 110 mm 結束バンド(固定穴付/100本) |
| EA475EM-170 171.5mm 結束バンド(固定穴付/100本) |
| EA475EM-220 219mm 結束バンド(固定穴付/100本) |
