品番 : EA475ES-200
品名 : 200mm 結束バンド(再結束タイプ/黒/100本)
繰り返し使用できるリリースタイプ
仕様
| 全長 | 200mm | 幅 | 4.5mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.2mm | 最大径 | 50mm |
| ループ引張強度 | 22kgf | 使用温度範囲 | -10~85℃ |
| 材質 | ナイロン66 | 入数 | 100本 |
| 結束部のツメを押さえれば簡単に外せるので、繰り返し使用可能です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 269 (2026/03/21 07:35現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1115ページ | ||||

※100本入り