詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475ES-250

品名 : 250mm 結束バンド(再結束タイプ/黒/100本)

繰り返し使用できるリリースタイプ

仕様

全長 250mm 4.5mm
厚み 1.2mm 最大径 65mm
ループ引張強度 22kgf 使用温度範囲 -10~85℃
材質 ナイロン66 入数 100本
結束部のツメを押さえれば簡単に外せるので、繰り返し使用可能です
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,250 (税抜)/ 2,475 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 244

(2026/01/31 10:05現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1115ページ
バリエーション一覧
EA475ES-125 125mm 結束バンド(再結束タイプ/黒/100本)
EA475ES-150 150mm 結束バンド(再結束タイプ/黒/100本)
EA475ES-200 200mm 結束バンド(再結束タイプ/黒/100本)
EA475ES-250 250mm 結束バンド(再結束タイプ/黒/100本)
EA475ES-300 300mm 結束バンド(再結束タイプ/黒/100本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※100本入り
  • ※画像は代表画像です\n※100本入り
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top