詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475FG-380

品名 : 380x6.4mm 結束バンド(耐候性/10本)

電線や配線の整理に

仕様

材質 ナイロン66 使用温度範囲 -40~85℃
全長(mm) 380
幅(mm) 6.4 厚み(mm) 1.8
ループ引張強度(kgf) 54.4 最大径(mm) 107
入数は10本入りです。
追加説明
カタログ価格

1,140 (税抜)/ 1,254 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 94

(2026/06/17 08:58現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1115ページ
バリエーション一覧
EA475FG-380 380x6.4mm 結束バンド(耐候性/10本)
EA475FG-460 460x8.9mm 結束バンド(耐候性/10本)
EA475FG-530 530x8.9mm 結束バンド(耐候性/10本)
EA475FG-610 610x8.9mm 結束バンド(耐候性/10本)
EA475FG-910 910x8.9mm 結束バンド(耐候性/10本)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top