品番 : EA475FG-610
品名 : 610x8.9mm 結束バンド(耐候性/10本)
電線や配線の整理に
仕様
| ループ引張強度(kgf) | 81.6 | 材質 | ナイロン66 |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -40~85℃ | 色 | 黒 |
| 全長(mm) | 610 | 幅(mm) | 8.9 |
| 厚み(mm) | 1.8 | 最大径(mm) | 180 |
| 入数は10本入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/08/07 18:43現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1115ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475FG-380 380x6.4mm 結束バンド(耐候性/10本) |
| EA475FG-460 460x8.9mm 結束バンド(耐候性/10本) |
| EA475FG-530 530x8.9mm 結束バンド(耐候性/10本) |
| EA475FG-610 610x8.9mm 結束バンド(耐候性/10本) |
| EA475FG-910 910x8.9mm 結束バンド(耐候性/10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
