詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475FJ-200

品名 : 200x4.3mm 結束バンド(耐侯性/再結束/25本)

一度結束しても簡単に再結束可能

仕様

全長(mm) 200 幅(mm) 4.3
厚み(㎜) 1.3 最大径(mm) 44.4
ループ引張強度(kgf) 22.7 材質 ナイロン66
使用温度範囲 -40~85℃ 色 黒
入数は25本入りです。
耐候性
追加説明
カタログ価格

690 円(税抜)/ 759 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 103

(2026/11/08 13:26現在)

商品入数 25 販売単位 袋
カタログページ 1115ページ
バリエーション一覧
EA475FJ-200 200x4.3mm 結束バンド(耐侯性/再結束/25本)
EA475FJ-310 310x4.6mm 結束バンド(耐侯性/再結束/10本)
EA475FJ-380 380x13mm 結束バンド(耐侯性/再結束/4本)
EA475FJ-530 530x13mm 結束バンド(耐侯性/再結束/3本)
ウェブカタログ画像
※画像はEA475FJ-310です。
  • ※画像はEA475FJ-310です。

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top