品番 : EA475FJ-380
品名 : 380x13mm 結束バンド(耐侯性/再結束/4本)
一度結束しても簡単に再結束可能
仕様
| 全長(mm) | 380 | 幅(mm) | 13 |
|---|---|---|---|
| 厚み(㎜) | 1.3 | 最大径(mm) | 102 |
| ループ引張強度(kgf) | 79.3 | 材質 | ナイロン66 |
| 使用温度範囲 | -40~85℃ | 色 | 黒 |
| 入数は4本入りです。 | |||
| 耐候性 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/08/01 20:07現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1115ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475FJ-200 200x4.3mm 結束バンド(耐侯性/再結束/25本) |
| EA475FJ-310 310x4.6mm 結束バンド(耐侯性/再結束/10本) |
| EA475FJ-380 380x13mm 結束バンド(耐侯性/再結束/4本) |
| EA475FJ-530 530x13mm 結束バンド(耐侯性/再結束/3本) |
