品番 : EA475FT-30
品名 : 300x 4.8mm 結束バンド(高耐候性/10本)
カタログ訂正
24/01/30 ●UL規格認定品ではありません。 (No.55 1115)
仕様
メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | TDK-300 |
---|---|---|---|
用途 | 太陽光パネル架台でのケーブル配線・固定に最適な対候性結束バンド | 全長 | 300mm |
幅 | 4.8mm | 厚み | 1.3mm |
最大結束径 | 80mm | ループ引張強度 | 22kgf |
材質 | 11ナイロン | 使用温度範囲 | -40~100℃ |
難燃規格 | UL94 HB(ナイロン) | 入数 | 10本 |
ソーラーパネルの施工に最適な耐候性結束バンドです。 | |||
11ナイロンの性質により、塩化亜鉛、塩化カルシウム、塩化ナトリウム等の腐食生成物に耐性があります。 | |||
塩害の影響を受ける沿岸部や塩田、融雪剤や凍結防止剤を使用する降雪地域のメガソーラーでも使用できます。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 20:46現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1174ページ |
代替品
|
拡大
入数10本