詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475FX-15

品名 : 150x3.5mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本

仕様

メーカー ヘラマンタイトン 型番 T30R-TZ
商品名 MSタイ(フッ素樹脂) 結束径 φ3~36mm
全長 150mm 幅 3.5mm
厚み 1.2mm ループ引張強度 133.3N(13.59kgf)
使用温度範囲 -80~+170℃ UL難燃グレード UL94V-0
材質 ふっ素樹脂(ETFE) 色 青
入数 100本
66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れた高性能樹脂製品
ガスの発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。
製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと簡単に識別することが可能です。
食品衛生法適合品
車材燃試適合品
UL規格認定品
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/10 11:04現在)

商品入数 100 販売単位 袋
カタログページ 1116ページ
バリエーション一覧
EA475FX-10 100x2.5mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本
EA475FX-15 150x3.5mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本
EA475FX-20 201x4.7mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本
ウェブカタログ画像
  • 耐薬品性、耐熱性(170℃まで)、耐寒性、耐候性に優れた高機能樹脂製品

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top