品番 : EA475GB-12A
品名 : 25.4x25.4mm結束バンド用ベース(粘着付/100個)
仕様
| メーカー | パンドウイット(PANDUIT) | 型番 | SGABM25-AT-C0 |
|---|---|---|---|
| 適応バンド幅 | 2.3~5.7mm | サイズ | 25.4×25.4mm |
| 最大静荷重 | 227g | 色 | 黒 |
| 材質 | ナイロン66 | 入数 | 100個 |
| 4方向から結束バンドを挿入できます | |||
| 粘着テープ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,630 円(税抜)/ 8,393 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/13 14:41現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1117ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475GB-11A 19.1x19.1mm結束バンド用ベース(粘着付/100個) |
| EA475GB-12A 25.4x25.4mm結束バンド用ベース(粘着付/100個) |
| EA475GB-13A 28.4x28.4mm結束バンド用ベース(粘着付/100個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:100個
