詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475GB-13A

品名 : 28.4x28.4mm結束バンド用ベース(粘着付/100個)

仕様

メーカー パンドウイット(PANDUIT) 型番 SGABM30-AT-C0
適応バンド幅 2.3~5.7mm サイズ 28.4×28.4mm
最大静荷重 286g
材質 ナイロン66 入数 100個
4方向から結束バンドを挿入できます
粘着テープ付き
追加説明
カタログ価格

10,200 (税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/14 12:07現在)

商品入数 100 販売単位 PK
カタログページ 1117ページ
バリエーション一覧
EA475GB-11A 19.1x19.1mm結束バンド用ベース(粘着付/100個)
EA475GB-12A 25.4x25.4mm結束バンド用ベース(粘着付/100個)
EA475GB-13A 28.4x28.4mm結束バンド用ベース(粘着付/100個)
ウェブカタログ画像
入数:100個
  • 入数:100個
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top