品番 : EA475GB-4A
品名 : 38.1x38.1mm結束バンド用ベース(粘着付/50個)
仕様
メーカー | パンドウイット(PANDUIT) | 型番 | SGABM40-A-L |
---|---|---|---|
材質 | ナイロン66 | サイズ | 38.1×38.1mm |
適応バンド幅 | 2.3~9.7mm | ||
粘着テープ付 | |||
4方向から結束バンドを挿入できます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/02 14:00現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | PK |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA475GB-4A 38.1x38.1mm結束バンド用ベース(粘着付/50個) |
EA475GB-5A 50.8x50.8mm結束バンド用ベース(粘着付/50個) |
拡大
※50個入