詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475EZ-38

品名 : 38.5x38.5mm結束バンド用ベース(粘着付/100個)

仕様

サイズ 38.5×38.5mm 高さ 7.6mm
適応バンド幅 10.2mm 材質 ナイロン66
入数 100個
粘着テープ付き
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

7,990 (税抜)/ 8,789 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/10/08 16:49現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1161ページ
バリエーション一覧
EA475EZ-12 12.5X12.5mm結束バンド用ベース(粘着付/100個)
EA475EZ-22 19.5x19.5mm結束バンド用ベース(粘着付/100個)
EA475EZ-22A 19.5X19.5mm結束バンド用ベース(粘着付/100個)
EA475EZ-23 21.8x21.8mm結束バンド用ベース(粘着付/100個)
EA475EZ-25 26.1x26.1mm結束バンド用ベース(粘着付/100個)
EA475EZ-28 28.6X28.6mm結束バンド用ベース(粘着付/100個)
EA475EZ-38 38.5x38.5mm結束バンド用ベース(粘着付/100個)
ウェブカタログ画像
100個入り
  • 100個入り
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top