品番 : EA475EZ-22
品名 : 19.5x19.5mm結束バンド用ベース(粘着付/100個)
仕様
| サイズ | 19.5×19.5mm | 高さ | 3.9mm |
|---|---|---|---|
| 取付穴 | φ3.2mm | 適応バンド幅 | 4.6mm |
| 材質 | ナイロン66 | 色 | 白 |
| 入数 | 100個(2連×50) | ||
| 粘着テープ付き | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2025/11/01 12:26現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1161ページ | ||||
代替品
![]() |
|

