品番 : EA475EZ-23
品名 : 21.8x21.8mm結束バンド用ベース(粘着付/100個)
仕様
サイズ | 21.8×21.8mm | 高さ | 4mm |
---|---|---|---|
適応バンド幅 | 4.8mm | 材質 | ナイロン66 |
色 | 白 | 入数 | 100個 |
粘着テープ付き | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 48 (2025/10/08 15:29現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1161ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
100個入り