品番 : EA475GH-36
品名 : 結束バンド用ファーツリーマウント(導電性/100個)
仕様
| メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | FT3-NC |
|---|---|---|---|
| 用途 | 電気・電子機器、産業・工作機械、建設機械、配電盤内のケーブル固定など | サイズ | φ10.2×6.5×10.2(H)mm |
| 適応バンド | EA475AJ-410、-415、-420 | 使用温度範囲 | -40~+85℃ |
| 適用メネジ | M3 | 取付板厚 | 1.5~3.0mm |
| 取付穴径 | φ3mm | 適用穴サイズ | 3mm |
| 適応バンド幅 | 8.3mm以下 | 色 | 黒 |
| 材質 | ポリプロピレン(導電性) | 入数 | 100個 |
| パネル穴に固定するアクセサリ ESD対策、静電気の帯電防止に効果的 |
|||
| ファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。 | |||
| ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。 | |||
| 適用穴サイズは3mmです。 | |||
| バンド通し部に押さえが付いているので、垂直面での作業時にバンドがずれたり、落ちることなく保持します。 | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/20 13:50現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1118ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA475AJ-410 : 100x 2.5mm 結束バンド(導電性/100本) |
| 本体 | EA475AJ-415 : 151x 3.5mm 結束バンド(導電性/100本) |
| 本体 | EA475AJ-420 : 202x 4.7mm 結束バンド(導電性/100本) |
