詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475AJ-420

品名 : 202x 4.7mm 結束バンド(導電性/100本)

仕様

メーカー ヘラマンタイトン 型番 ESD200
全長 202mm 幅 4.7mm
厚み 1.3mm 最大径 50mm
最小径 8mm ループ引張強度 15.3kgf
使用温度範囲 -40~85℃ 材質 ポリプロピレン(導電性)
色 黒 入数 100本
クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置などに
通常のポリプロピレンやナイロン66製品と比べ、静電気の帯電を抑制します。
チリや埃の付着を防止し、ESD対策に効果を発揮します。
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

7,830 円(税抜)/ 8,613 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/10 06:33現在)

商品入数 100 販売単位 PK
カタログページ 1116ページ
バリエーション一覧
EA475AJ-410 100x 2.5mm 結束バンド(導電性/100本)
EA475AJ-415 151x 3.5mm 結束バンド(導電性/100本)
EA475AJ-420 202x 4.7mm 結束バンド(導電性/100本)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top