品番 : EA475AJ-410
品名 : 100x 2.5mm 結束バンド(導電性/100本)
仕様
| メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | ESD100 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 100mm | 幅 | 2.5mm |
| 厚み | 1.1mm | 最大径 | 22mm |
| 最小径 | 5mm | ループ引張強度 | 5.1kgf |
| 使用温度範囲 | -40~85℃ | 材質 | ポリプロピレン(導電性) |
| 色 | 黒 | 入数 | 100本 |
| クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置などに | |||
| 通常のポリプロピレンやナイロン66製品と比べ、静電気の帯電を抑制します。 | |||
| チリや埃の付着を防止し、ESD対策に効果を発揮します。 | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 06:33現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1116ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475AJ-410 100x 2.5mm 結束バンド(導電性/100本) |
| EA475AJ-415 151x 3.5mm 結束バンド(導電性/100本) |
| EA475AJ-420 202x 4.7mm 結束バンド(導電性/100本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA475GH-31 : 結束バンド用ベース(導電性/100個) |
| オプション | EA475GH-36 : 結束バンド用ファーツリーマウント(導電性/100個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:100本
