詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475GH-64

品名 : 8.4mm(溝幅) 結束バンド用ベース(アルミフレーム用)

仕様

メーカー ヘラマンタイトン 型番 AFLM40-1
適用バンド幅 4.8mmまで サイズ 28×21×20.2mm
適用アルミフレーム 板厚:4.0~4.8mm
溝幅:8.0~8.4mm
外形:40mm角
使用温度範囲 -40~+85℃
材質 66ナイロン 乳白
入数 100個
アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。
イマオ社、 エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。
板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。
逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付き
90度回して完了が指先でわかるリブ機構
フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。
フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要
水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。
UL規格認定品(UL94V-2)
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

9,160 (税抜)/ 10,076 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/07 17:34現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1118ページ
バリエーション一覧
EA475GH-62 5.3mm(溝幅) 結束バンド用ベース(アルミフレーム用)
EA475GH-63 6.5mm(溝幅) 結束バンド用ベース(アルミフレーム用)
EA475GH-64 8.4mm(溝幅) 結束バンド用ベース(アルミフレーム用)
ウェブカタログ画像
入数100個
画像はEA475GH-63です。
  • 入数100個\n画像はEA475GH-63です。
  • 単位:mm

商品動画

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top