品番 : EA475GH-62
品名 : 5.3mm(溝幅) 結束バンド用ベース(アルミフレーム用)
仕様
| メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | AFLM20-1 |
|---|---|---|---|
| 適用バンド幅 | 3.6mmまで | サイズ | 19.5×14×12.5mm |
| 適用アルミフレーム | 板厚:1.5~1.9mm 溝幅:4.3~5.3mm 外形:20mm角 |
使用温度範囲 | -40~+85℃ |
| 材質 | 66ナイロン | 色 | 乳白 |
| 入数 | 100個 | ||
| アルミフレームに取付けて配線を結束バンドで固定する事ができます。 | |||
| イマオ社、 エヌアイシ・オートテック社のアルミフレームに使用できます。 | |||
| 板厚と溝幅(スロット)が適合していれば、取り付け可能な場合がございます。 | |||
| 逆回転防止・インシュロックタイ脱落防止機能付き | |||
| 90度回して完了が指先でわかるリブ機構 | |||
| フレームからの出っ張りを極力抑えたため、配線作業の邪魔になりません。 | |||
| フレームの溝にはめて、90度時計回りに回して固定するだけで、ネジ止めが不要 | |||
| 水平、垂直、斜め、どの方向からでも結束固定でき、配線マネジメントの自由度が拡大します。 | |||
| UL規格認定品(UL94V-2) | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,830 円(税抜)/ 8,613 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 07:01現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1118ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475GH-62 5.3mm(溝幅) 結束バンド用ベース(アルミフレーム用) |
| EA475GH-63 6.5mm(溝幅) 結束バンド用ベース(アルミフレーム用) |
| EA475GH-64 8.4mm(溝幅) 結束バンド用ベース(アルミフレーム用) |

画像はEA475GH-63です。