品番 : EA475HA-2A
品名 : 160mm ACコード用バンド(黒/10本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
全長 | 160mm | 結束径 | 45mm |
---|---|---|---|
材質 | 軟質ポリエチレン | ループ引張強度 | 8kgf |
色 | 黒 | ||
入数は10本入りです。 | |||
使用温度範囲 | -10~85℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
100 円(税抜)/ 110 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 08:34現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA475HA 160mm ACコード用バンド(白/100本) |
EA475HA-1A 160mm ACコード用バンド(白/10本) |
EA475HA-2 160mm ACコード用バンド(黒/100本) |
EA475HA-2A 160mm ACコード用バンド(黒/10本) |