品番 : EA475HB-31
品名 : 11x24mm ファイバータグ・楕円(S/10個)
ケーブルなどの識別に。丈夫で環境に優しいファイバー製。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | CA-TAG111 |
---|---|---|---|
タグサイズ | 11×24mm | 材質 | タグ:ファイバー紙 ひも:麻糸 |
入数 | 10個 | ||
ケーブルなどの識別に、記入できるファイバータグです。 | |||
耐用年数の長い良質なファイバー製です。 | |||
環境にも優しい材料を使用しています。 | |||
鉛筆やボールペンなどで記入できます。 | |||
10個入 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/21 08:17現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1178ページ 1989ページ 2438ページ |
代替品
|
拡大