品番 : EA475HB-33A
品名 : 37x55mm ファイバー紙タグ・楕円(L/10個)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | CA-TAG137N |
---|---|---|---|
タグサイズ | 37×55mm | 材質 | タグ:ファイバー紙 ひも:麻糸 |
重量 | 1.75g | 入数 | 10個 |
ケーブルなどの識別に、記入できるファイバータグです。 | |||
耐用年数の長い良質なファイバー製です。 | |||
環境にも優しい材料を使用しています。 | |||
鉛筆やボールペンなどで記入できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/16 22:23現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1178ページ 1989ページ 2438ページ |
拡大