品番 : EA475HB-4A
品名 : 200x2.5mm/8x25mm マーカーバンド(100本)
仕様
全長 | 200mm | タグサイズ | 25×8mm |
---|---|---|---|
幅 | 2.5㎜ | 材質 | ナイロン66 |
使用温度範囲 | -40~85℃ | ループ引張強度(kgf) | 8.0 |
最大径 | 50mm | ||
入数は100本入りです。 | |||
油性ペンでタグに文字が書けます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 103 (2024/04/26 23:27現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1174ページ |