詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475HB-5A

品名 : 300x4.8mm/13x54.5mmマーカーバンド(100本)

カタログ訂正

25/02/26 ●最大径:(誤)82mm→(正)75mm(No.56 1254)

仕様

全長 300mm 4.8mm
厚み 1.2mm 最大径 75mm
最小径 12mm タグサイズ 54.5×13mm
ループ引張強度 22kgf 使用温度範囲 -40~85℃
材質 ナイロン66 入数 100本
油性ペンでタグに文字が書けます。
追加説明
カタログ価格

2,110 (税抜)/ 2,321 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/08/25 12:55現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1160ページ
バリエーション一覧
EA475HB-2A 110x2.5mm/8x25mm マーカーバンド(100本)
EA475HB-3A 130x2.5mm/28x20mm マーカーバンド(100本)
EA475HB-4A 200x2.5mm/8x25mm マーカーバンド(100本)
EA475HB-5A 300x4.8mm/13x54.5mmマーカーバンド(100本)
EA475HB-6A 370x4.8mm/13x54.5mmマーカーバンド(100本)
ウェブカタログ画像
入数100本
  • 入数100本
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:mm

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top