品番 : EA475HD-68
品名 : φ30mm クイック線名札(丸形/20枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 未来工業 | 型番 | KF-30CW |
---|---|---|---|
商品名 | カラーエフ | 形状 | 丸形 |
札(mm) | φ30 | 結束部長(mm) | 120 |
材質 | S-PVC | 色 | 白 |
入数 | 20枚 | ||
無地 | |||
クイックタイプ | |||
ヒモ端末の勘合部をはめるだけで繋げます。ヒモを結ぶ手間が省けます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/13 22:29現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 |
バリエーション一覧 |
---|
EA475HD-66 φ20mm クイック線名札(丸形/20枚) |
EA475HD-67 φ25mm クイック線名札(丸形/20枚) |
EA475HD-68 φ30mm クイック線名札(丸形/20枚) |
EA475HD-69 20x30mm クイック線名札(小判形/20枚) |
拡大
画像はEA475HD-67です。