詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475HN-5

品名 : φ30x500mm 結束バンド(フック付)

仕様

メーカー 日動工業 型番 BH-500SH
色 オレンジ フック径 φ30
ベルト長 500mm 最大結束径 φ140mm
耐荷重 10kg
25kg(結束バンド使用時)
破断荷重 25kg
35kg(結束バンド使用時)
使用環境温度 -20℃~80℃ 材質 6ナイロン(PA6)
重量 26g
安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
簡単に脱着でき、繰り返し使用可能なフック付き結束バンド
フックは360度回転するので、どこにでも吊るせます。
【主な使用用途】
・整理収納、アウトドアやレジャーに
・邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に
追加説明
カタログ価格

305 円(税抜)/ 336 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/13 06:02現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0876ページ
バリエーション一覧
EA475HN-3 φ30x300mm 結束バンド(フック付)
EA475HN-4 φ30x400mm 結束バンド(フック付)
EA475HN-5 φ30x500mm 結束バンド(フック付)
EA475HN-30 φ50x300mm 結束バンド(フック付)
EA475HN-40 φ50x400mm 結束バンド(フック付)
EA475HN-50 φ50x500mm 結束バンド(フック付)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

チラシ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top