品番 : EA475HN-3
品名 : φ30x300mm 結束バンド(フック付)
仕様
| メーカー | 日動工業 | 型番 | BH-300SH |
|---|---|---|---|
| 色 | オレンジ | フック径 | φ30 |
| ベルト長 | 300mm | 最大結束径 | φ70mm |
| 耐荷重 | 10kg 25kg(結束バンド使用時) |
破断荷重 | 25kg 35kg(結束バンド使用時) |
| 使用環境温度 | -20℃~80℃ | 材質 | 6ナイロン(PA6) |
| 重量 | 21g | ||
| 安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる | |||
| 簡単に脱着でき、繰り返し使用可能なフック付き結束バンド | |||
| フックは360度回転するので、どこにでも吊るせます。 | |||
| 【主な使用用途】 ・整理収納、アウトドアやレジャーに ・邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
215 円(税抜)/ 237 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/11/08 06:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0876ページ | ||||
