品番 : EA475HZ-42
品名 : 30x35mm 糸無名札(白/1000枚)
仕様
| サイズ | 30×35mm | 色 | 白 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ケント紙 | 入数 | 1000枚 |
| 汎用性の高い白無地です。 | |||
| 糸無しです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/10/08 05:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1000 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1117ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475HZ-41 25x30mm 糸無名札(白/1000枚) |
| EA475HZ-42 30x35mm 糸無名札(白/1000枚) |
| EA475HZ-43 32x41mm 糸無名札(白/1000枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:1000枚
